Eriks
GEDORE

GEDORE K 20 7 Kraftschraubereinsatz 1/4" 6-kant 7 mm

  • ERIKS:23062262
  • Hersteller:6198250
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 6,3, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
1/4" in
Länge
23 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
3 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein