Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 L 17 Kraftschraubereinsatz 1/2" lang 6-kant 17 mm

  • ERIKS:23060407
  • Hersteller:6163890
Image 1
Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

17,82 €/ Stückexkl. MwSt

20,85 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
80 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
15 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein