7,92 €/ Stückexkl. MwSt
9,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Länge | 38 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Schlüsselweite (Zoll) | 3/4" |
Schlüsseltiefe | 9.5 mm |
Für Schlagschrauber | Ja |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Brüniert |
VDE-geprüft | Nein |