Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 27 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 27 mm

  • ERIKS:23060398
  • Hersteller:6182680
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
50 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
13 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein