Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 21 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 21 mm

  • ERIKS:23060394
  • Hersteller:6161170
Image 1
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

7,67 €/ Stückexkl. MwSt

8,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
11 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein