Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 1.5/16AF Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 1.5/16"

  • ERIKS:23062293
  • Hersteller:6165320
Image 1
Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

28,26 €/ Stückexkl. MwSt

33,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
43 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
Sonstige
Schlüsseltiefe
19 mm
Für Schlagschrauber
Ja
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Brüniert
VDE-geprüft
Nein