Eriks
GEDORE

GEDORE K 19-028 Kraftschrauber-Satz 1/2" 5-tlg 6-kant 10-24 mm

  • ERIKS:23073042
  • Hersteller:1646923
Image 1
5 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, Im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

59,39 €/ Stückexkl. MwSt

69,49 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Mit Knarre
Nein
Anzahl Stecknüsse
5
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Verpackung
Kunststoffbox