Eriks
GEDORE

GEDORE ITX K 19 T45 Kraftschraubereinsatz 1/2" TX T45

  • ERIKS:11893800
  • Hersteller:1603124
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

34,30 €/ Stückexkl. MwSt

40,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
45
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
47 mm
Durchmesser
25 mm