Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 32 T90 Schraubendrehereinsatz 3/4" TX T90

  • ERIKS:11893268
  • Hersteller:6276230
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

51,09 €/ Stückexkl. MwSt

59,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4"
Größe (TX)
20
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
20 mm
Gesamtlänge
80 mm
Durchmesser
38 mm