Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 30 L T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" lang TX T50

  • ERIKS:11895613
  • Hersteller:1394231
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

16,23 €/ Stückexkl. MwSt

18,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8"
Größe (TX)
50
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
10 mm
Gesamtlänge
94 mm
Klingenlänge
62 mm