Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 20 K T40 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T40

  • ERIKS:11893147
  • Hersteller:6120810
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Größe (TX)
40
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtlänge
37 mm
Durchmesser
14 mm
Klingenlänge
30.5 mm