Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 B T50 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX Stift T50

  • ERIKS:23062422
  • Hersteller:6201300
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

22,35 €/ Stückexkl. MwSt

26,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
50
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
55 mm
Durchmesser
24.7 mm