Eriks
GEDORE

GEDORE IS 30 10X1,6 Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz 10x1,6 mm

  • ERIKS:23061417
  • Hersteller:6666370
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Zur Liste hinzufügen

19,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8"
Klingenbreite
10 mm
Klingenstärke
1.6 mm
Anschlussmaß
10 mm
Klingenlänge
23 mm
Gesamtlänge
55 mm
Durchmesser
19 mm