Eriks
GEDORE

GEDORE IS 19 16X2,5 Schraubendrehereinsatz 1/2" Schlitz 16x2,5 mm

  • ERIKS:23060379
  • Hersteller:6656490
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Zur Liste hinzufügen

23,50 €/ Stückexkl. MwSt

27,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Klingenbreite
16 mm
Klingenstärke
2.5 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Klingenlänge
22 mm
Gesamtlänge
60 mm
Durchmesser
28 mm