Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 L 8-100 Schraubendrehereinsatz 1/2" lang XZN M8

  • ERIKS:23060372
  • Hersteller:6159350
Image 1
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN 2325, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

21,35 €/ Stückexkl. MwSt

24,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
7
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
100 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
100 mm