19,06 €/ Stückexkl. MwSt
22,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | DTT 42 |
Typ | Hex Key With T-Handle |
Ausführung | T-Griff |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 6 mm |
Länge | 210 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Typ | Innensechskantschlüssel mit T-Griff |
Gewicht | 140 g |
Länge kurzer Schenkel | 40 |
Länge langer Schenkel | 210 |
Schaftlänge | 210 mm |
Gesamtlänge | 210 mm |
Mit Kugelkopf | Nein |
VDE-geprüft | Nein |