Eriks
GEDORE

GEDORE Innensechskantschlüssel mit T-Griff, DTT 42 Serie, 3 mm WD, 30 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23061463
  • Hersteller:1669540
Image 1
Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Zur Liste hinzufügen

17,32 €/ Stückexkl. MwSt

20,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
DTT 42
Typ
Hex Key With T-Handle
Ausführung
T-Griff
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
3 mm
Länge
150 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Typ
Innensechskantschlüssel mit T-Griff
Gewicht
42 g
Länge kurzer Schenkel
30
Länge langer Schenkel
150
Schaftlänge
150 mm
Gesamtlänge
150 mm
Mit Kugelkopf
Nein
VDE-geprüft
Nein