Eriks
GEDORE

GEDORE Innensechskantschlüssel mit T-Griff, DTT 42 Serie, 10 mm WD, 60 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23061468
  • Hersteller:1669591
Image 1
Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Zur Liste hinzufügen

26,67 €/ Stückexkl. MwSt

31,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
DTT 42
Typ
Hex Key With T-Handle
Ausführung
T-Griff
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
10 mm
Länge
300 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Typ
Innensechskantschlüssel mit T-Griff
Gewicht
418 g
Länge kurzer Schenkel
60
Länge langer Schenkel
300
Schaftlänge
300 mm
Gesamtlänge
300 mm
Mit Kugelkopf
Nein
VDE-geprüft
Nein