Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 32 19 Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6kt 19 mm

  • ERIKS:11893261
  • Hersteller:1956493
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

35,33 €/ Stückexkl. MwSt

41,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1" in
Maß
19 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
65 mm
Anschlussmaß
20 mm
Durchmesser
44 mm
Klingenlänge
21 mm
VDE-geprüft
Nein