Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 32 14 Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6kt 14 mm

  • ERIKS:11893259
  • Hersteller:1956477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

34,10 €/ Stückexkl. MwSt

39,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
IN K 32
Typ
Impact socket
Anschlussmaß
3/4"
Schlüsselweite
14 mm
Schlüsselweite
14
Länge
65 mm
Außendurchmesser
38 mm
Gewicht
350 g
Material
Stahl
ISO-Norm
ISO 1174