Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 21 19 Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6kt 19 mm

  • ERIKS:11893155
  • Hersteller:1956558
Image 1
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-H 25, ISO 1174
Zur Liste hinzufügen

44,86 €/ Stückexkl. MwSt

52,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1" in
Maß
19 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
75 mm
Anschlussmaß
25 mm
Durchmesser
54 mm
Klingenlänge
21 mm
VDE-geprüft
Nein