91,65 €/ Stückexkl. MwSt
107,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Nein |
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern | Nein |
Geeignet für Außen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innensechskantschrauben | Ja |
Schlüsselweite klein | 17 mm |
Schlüsselweite groß | 19 mm |
Länge | 295 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |