Eriks
GEDORE

GEDORE IN 34 Doppel-Gelenkschlüssel 12x14 mm Innen-6-kant

  • ERIKS:23060866
  • Hersteller:6302680
Image 1
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen

85,30 €/ Stückexkl. MwSt

99,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Nein
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern
Nein
Geeignet für Außen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben
Ja
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
14 mm
Länge
270 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt