Eriks
GEDORE

GEDORE IN 32 L 17-155 Schraubendrehereinsatz 3/4" lang Innen-6kt 17 mm

  • ERIKS:11895631
  • Hersteller:1353705
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

43,95 €/ Stückexkl. MwSt

51,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Maß
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
155 mm
Anschlussmaß
20 mm
Durchmesser
38 mm
Klingenlänge
100 mm
VDE-geprüft
Nein