Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 LK 8 Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:11893204
  • Hersteller:1505750
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Zur Liste hinzufügen

17,16 €/ Stückexkl. MwSt

20,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Maß
17.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
132 mm
Anschlussmaß
10 mm
Durchmesser
17.5 mm
Klingenlänge
102 mm
VDE-geprüft
Nein