Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 LK 6 Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-6kt 6 mm

  • ERIKS:11893203
  • Hersteller:1505742
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Maß
17.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
132 mm
Anschlussmaß
10 mm
Durchmesser
17.5 mm
Klingenlänge
104 mm
VDE-geprüft
Nein