Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 L 8 Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-6kt 8 mm

  • ERIKS:11893199
  • Hersteller:1394371
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

15,82 €/ Stückexkl. MwSt

18,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Maß
17.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
95 mm
Anschlussmaß
10 mm
Durchmesser
17.5 mm
Klingenlänge
63 mm
VDE-geprüft
Nein