Eriks
GEDORE

GEDORE IN 21 27 Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6kt 27 mm

  • ERIKS:23062470
  • Hersteller:6200680
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

74,75 €/ Stückexkl. MwSt

87,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1" in
Maß
48 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
90 mm
Anschlussmaß
25 mm
Durchmesser
48 mm
Klingenlänge
25.5 mm
VDE-geprüft
Nein