Eriks
GEDORE

GEDORE IN 21 24 Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6kt 24 mm

  • ERIKS:23060462
  • Hersteller:6181440
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

72,27 €/ Stückexkl. MwSt

84,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1" in
Maß
48 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
90 mm
Anschlussmaß
25 mm
Durchmesser
48 mm
Klingenlänge
25.5 mm
VDE-geprüft
Nein