Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 3/8AF Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6kt 3/8"

  • ERIKS:23060354
  • Hersteller:6155440
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

11,50 €/ Stückexkl. MwSt

13,46 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Maß
22.5 mm
Maß
3/8 in
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
60 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
22 mm
VDE-geprüft
Nein