Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 30 2 Schraubendrehereinsatz 3/8" Kreuzschlitz PH 2

  • ERIKS:23063796
  • Hersteller:6666880
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Zur Liste hinzufügen

16,23 €/ Stückexkl. MwSt

18,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Phillips PH
Anschlussmaß
3/8"
Größe Kreuzschlitz
2
Anschlussmaß
10 mm
Handbedienung
Nein
Gesamtlänge
55 mm
Spitzenlänge
27 mm
Durchmesser
17.5 mm