Eriks
GEDORE

GEDORE Halbmond-Ringschlüssel, 304 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 230 mm LG, 19 x 22 mm WD

  • ERIKS:23069656
  • Hersteller:6470550
Image 1
Mit dünnwandigen Ringen, Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Zur Liste hinzufügen

31,74 €/ Stückexkl. MwSt

37,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
304
Typ
Half-Moon Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 x 22 mm
Typ
Halbmond-Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
230 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
261 g
Kopfbreite klein
28 mm
Kopfbreite groß
32.5 mm
Kopfhöhe klein
10 mm
Kopfhöhe groß
10.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Ja
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt