30,63 €/ Stückexkl. MwSt
35,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 304 |
Typ | Half-Moon Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 x 18 mm |
Typ | Halbmond-Ringschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 185 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 163 g |
Kopfbreite klein | 24.5 mm |
Kopfbreite groß | 27 mm |
Kopfhöhe klein | 8.5 mm |
Kopfhöhe groß | 8.5 mm |
Starter-Blockschlüssel | Ja |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |