Eriks
GEDORE

GEDORE Halbmond-Ringschlüssel, 304 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 185 mm LG, 14 x 17 mm WD

  • ERIKS:23069654
  • Hersteller:6470390
Image 1
Mit dünnwandigen Ringen, Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Zur Liste hinzufügen

29,36 €/ Stückexkl. MwSt

34,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
304
Typ
Half-Moon Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14 x 17 mm
Typ
Halbmond-Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
185 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
135 g
Kopfbreite klein
21.5 mm
Kopfbreite groß
25.5 mm
Kopfhöhe klein
8.5 mm
Kopfhöhe groß
8.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Ja
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt