Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 3114 Serie, 36 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 315 mm LG

  • ERIKS:23070464
  • Hersteller:6671020
Image 1
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Lieferung ohne Drehstift
Zur Liste hinzufügen

112,18 €/ Stückexkl. MwSt

131,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
3114
Typ
Crowfoot Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
36 mm
Länge
315 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1034 g
Schlüsselweite klein
36 mm
Dicke
12.8
Kopfbreite klein
68 mm
Kopfhöhe klein
12.8 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein