Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 3114 Serie, 27 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 250 mm LG

  • ERIKS:23903383
  • Hersteller:6670720
Image 1
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Lieferung ohne Drehstift
Zur Liste hinzufügen

57,70 €/ Stückexkl. MwSt

67,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
3114
Typ
Crowfoot Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
27 mm
Länge
250 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
500 g
Schlüsselweite klein
27 mm
Dicke
10
Kopfbreite klein
52 mm
Kopfhöhe klein
10 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein