Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 3114 Serie, 19 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 200 mm LG

  • ERIKS:23903380
  • Hersteller:6670480
Image 1
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Lieferung ohne Drehstift
Zur Liste hinzufügen

35,34 €/ Stückexkl. MwSt

41,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
3114
Typ
Crowfoot Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
19 mm
Länge
200 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
220 g
Schlüsselweite klein
19 mm
Dicke
7
Kopfbreite klein
37 mm
Kopfhöhe klein
7 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein