36,58 €/ Stückexkl. MwSt
42,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 3114 |
Typ | Crowfoot Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 18 mm |
Länge | 200 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 216 g |
Schlüsselweite klein | 18 mm |
Dicke | 7 |
Kopfbreite klein | 37 mm |
Kopfhöhe klein | 7 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |