Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 3114 Serie, 14 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 160 mm LG

  • ERIKS:23903378
  • Hersteller:6670130
Image 1
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Lieferung ohne Drehstift
Zur Liste hinzufügen

30,58 €/ Stückexkl. MwSt

35,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
3114
Typ
Crowfoot Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
14 mm
Länge
160 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
93 g
Schlüsselweite klein
14 mm
Dicke
5.5
Kopfbreite klein
28 mm
Kopfhöhe klein
5.5 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein