Eriks
GEDORE

GEDORE ET2SKA 25 E-torc 2 mit Winkel 1/4" 2-25 Nm

  • ERIKS:14591070
  • Hersteller:2795493
Image 1
Dokumentierter Anzug für Drehmoment und Drehwinkel, Optische, akustische und sensorische Signalgebung, Grafikauswertung mit kostenfreier Software, Kontrastreiches Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, 1/4" Vierkant, 9x12, 14x18 Rechteckaufnahme, 22 und 28 mm Zapfenaufnahme (modellabhängig), Schraubfallanalysen, Prozesskontrolle, Werkszertifikat nach DIN ISO 6789, Optional Zertifikat nach DAkkS-DKD-R 3-7, Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert, Vorführung und Beratung-technischer Außendienst, Weitere Optionen auf Anfrage: Weiterdrehmoment, Streckgrenze etc.
Zur Liste hinzufügen

8.121,93 €/ Stückexkl. MwSt

9.502,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
14x18 mm in
Anzugsdrehmoment
von 2 bis 25 Nm
Gesamtlänge
347 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Elektronisch
Ja
Gewicht
850 g
Genauigkeit nach ISO 6789
1 %
VDE-geprüft
Nein