9.089,86 €/ Stückexkl. MwSt
10.635,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 14x18 mm in |
Anzugsdrehmoment | von 10 bis 150 Nm |
Gesamtlänge | 514 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Elektronisch | Ja |
Gewicht | 1330 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 1 % |
VDE-geprüft | Nein |