Eriks
GEDORE

GEDORE Einseitiger Ringschlüssel, 2A Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 355 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23065819
  • Hersteller:6034810
Image 1
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
Zur Liste hinzufügen

129,50 €/ Stückexkl. MwSt

151,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2A
Typ
Single Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
65 mm
Typ
Einseitiger Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
355 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
2535 g
Kopfbreite klein
97 mm
Kopfhöhe klein
33 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt