Eriks
GEDORE

GEDORE Einseitiger Ringschlüssel, 2A Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 300 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23065817
  • Hersteller:6034650
Image 1
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
Zur Liste hinzufügen

91,18 €/ Stückexkl. MwSt

106,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2A
Typ
Single Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
55 mm
Typ
Einseitiger Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
300 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
1480 g
Kopfbreite klein
80 mm
Kopfhöhe klein
28 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt