Eriks
GEDORE

GEDORE Einseitiger Ringschlüssel, 2A Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 235 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:23065811
  • Hersteller:6034140
Image 1
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
Zur Liste hinzufügen

49,46 €/ Stückexkl. MwSt

57,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2A
Typ
Single Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Typ
Einseitiger Ringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
732 g
Kopfbreite klein
50 mm
Kopfhöhe klein
18.4 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt