45,94 €/ Stückexkl. MwSt
53,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2A |
Typ | Single Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 30 mm |
Typ | Einseitiger Ringschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 200 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 520 g |
Kopfbreite klein | 47 mm |
Kopfhöhe klein | 18.4 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |