434,24 €/ Stückexkl. MwSt
508,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2-A |
Typ | Single Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 95 mm |
Typ | Einseitiger Ringschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 410 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 4540 g |
Kopfbreite klein | 140 mm |
Kopfhöhe klein | 45 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |