7,82 €/ Stückexkl. MwSt
9,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 894 |
Typ | Single Open Ended Spanner |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 7/8 in |
Länge | 193 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 106 g |
Norm | DIN 894 |
Dicke | 8 |
Schlüsselweite klein | 7/8 in |
Schlüsselweite klein (Zoll) | 7/8" |
Kopfbreite klein | 46 mm |
Kopfhöhe klein | 8 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Manganphosphatiert |
VDE-geprüft | Nein |