141,20 €/ Stückexkl. MwSt
165,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 308 |
Typ | Single Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 60 mm |
Typ | Einfacher Gabelschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 475 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 1792 g |
Kopfbreite klein | 89.5 mm |
Kopfhöhe klein | 30 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |