129,86 €/ Stückexkl. MwSt
151,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 308 |
Typ | Single Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 55 mm |
Typ | Einfacher Gabelschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 442 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 1626 g |
Kopfbreite klein | 83.5 mm |
Kopfhöhe klein | 29.5 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |