Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 5 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:12956321
  • Hersteller:2502631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

9,12 €/ Stückexkl. MwSt

10,67 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
DT 2142
Typ
Off-Set Screwdriver
Schraubsystem
Sechskant
Grösse
5 mm
Schlüsselweite
5 mm
Klingenlänge
150 mm
Klingendurchmesser
5 mm
Gesamtlänge
175 mm